Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, LTG-2411-MW - 6027530

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, LTG-2411-MW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 7.5 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084160271

Réf. Sonepar

00067006658

Réf. Fournisseur

6027530

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

7.5 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, LTG-2411-MW, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, incrémental, Contenu de la livrai

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, LTG-2411-MW, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, incrémental, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 11 fils, PUR, Description: SSI, blindé, Incrémental

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick