Sick - connecteurs et câbles, LTG-2612-MW - 6028516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 7.8 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
pays de fabrication - SLOVAQUIE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4047084161094
Réf. Sonepar
00067006672
Réf. Fournisseur
6028516
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
7.8 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, LTG-2612-MW, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, TTL, HTL, incrémental, Contenu de
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, LTG-2612-MW, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, TTL, HTL, incrémental, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 12 fils, résistant aux UV et à l'eau salée, PUR, sans halogène, Description: SSI, blindé, TTL, HTL, Incrémental
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, LTG-2612-MW, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, TTL, HTL, incrémental, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 12 fils, résistant aux UV et à l'eau salée, PUR, sans halogène, Description: SSI, blindé, TTL, HTL, Incrémental
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


