Sick - Connecteur système et modules d?extension, NANSX-AAABAEZZ1 - 2104949

SICK
CopieCopie
Sick - Connecteur système et modules d?extension, NANSX-AAABAEZZ1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016307

Réf. Fournisseur

2104949

Marque

Sick

Connecteur système et modules d'extension, Connecteur système nanoScan3, NANSX-AAABAEZZ1, Description: Mémoire de configuration intégrée, Raccordement système , alimentation électrique : câble 300 mm avec connecteur mâle M12, 8 pôles, codag

Les Atouts de l'article:

Connecteur système et modules d’extension, Connecteur système nanoScan3, NANSX-AAABAEZZ1, Description: Mémoire de configuration intégrée, Raccordement système , alimentation électrique : câble 300 mm avec connecteur mâle M12, 8 pôles, codage A, Ethernet : câble 250 mm avec connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.