Sick - connecteurs et câbles, Raccord fileté M16 - 5309163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8 mm
indice de protection (IP) - IP68
couleur - autre
modèle - droit
blindé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084152610
Réf. Sonepar
00067509163
Réf. Fournisseur
5309163
Marque
Sick
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...8 mm
indice de protection (IP):
IP68
couleur:
autre
modèle:
droit
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Raccord fileté M16, Mode de raccordement tête A: M16, Description: Non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


