Sick - connecteurs et câbles, Raccord fileté M20 - 5314774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 10...14 mm
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084153396
Réf. Sonepar
00067514774
Réf. Fournisseur
5314774
Marque
Sick
pour diamètre de câble jusqu'à:
10...14 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Oui
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Oui
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Raccord fileté M20, Mode de raccordement tête A: M20, Description: Non blindé, Remarque: Pour alimentation électrique, pour câbles de signalisation, pour le raccordement aisé et rapide du blindage, résistance CEM, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


