Sick - connecteurs et câbles, SBL-08D12-KC10 - 6028397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du conduit préassemblé - 10 m
tension assignée (Ue) - 32 V
tension de fonctionnement - 10...10 V
avec affichage LED - Oui
température de fonctionnement - -15...90 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067628397
Réf. Fournisseur
6028397
Marque
Sick
longueur du conduit préassemblé:
10 m
tension assignée (Ue):
32 V
tension de fonctionnement:
10...10 V
avec affichage LED:
Oui
température de fonctionnement:
-15...90 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, boîtes de jonction passives, SBL-08D12-KC10, Nombre d'emplacements: 8, Type de raccordement emplacements: M12, 5 pôles, Codage A, Connecteur femelle, Contenu de la livraison: Avec 2 capuchons et 10 étiquettes, Câble: 10 m, 19 fils, PUR, sans halogène, Remarque: Raccordement de capteurs et d'actionneurs
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


