Sick - connecteurs et câbles, SBO-02C08-KBD - 6033794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du conduit préassemblé - 0.04 m
couleur du boîtier/corps - noir
tension assignée (Ue) - 36 V
avec affichage LED - Non
température de fonctionnement - 90...90 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067633794
Réf. Fournisseur
6033794
Marque
Sick
longueur du conduit préassemblé:
0.04 m
couleur du boîtier/corps:
noir
tension assignée (Ue):
36 V
avec affichage LED:
Non
température de fonctionnement:
90...90 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, SBO-02C08-KBD, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M8, 3 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M8, 3 pôles, Codage A, Câble: 0,04 m, Description: Non blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


