Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, SNL?08D12?KA05 - 6027586

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du conduit préassemblé - 5 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • capacité de courant max. par signal E/S - 11 A

  • tension assignée (Ue) - 32 V

  • tension de fonctionnement - 10...10 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067627586

Réf. Fournisseur

6027586

Marque

Sick

longueur du conduit préassemblé:

5 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

4

capacité de courant max. par signal E/S:

11 A

tension assignée (Ue):

32 V

tension de fonctionnement:

10...10 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

avec affichage LED:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

température de fonctionnement:

5...70 °C

indice de protection (IP):

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

172 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, boîtes de jonction passives, SNL–08D12–KA05, Nombre d'emplacements: 8, Type de raccordement emplacements: M12, 5 pôles, Codage A, Connecteur femelle, Contenu de la livraison: Avec 4 capuchons et 10 étiquettes, Câble:

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, boîtes de jonction passives, SNL–08D12–KA05, Nombre d'emplacements: 8, Type de raccordement emplacements: M12, 5 pôles, Codage A, Connecteur femelle, Contenu de la livraison: Avec 4 capuchons et 10 étiquettes, Câble: 5 m, 19 fils, PVC, Remarque: Raccordement de capteurs et d'actionneurs

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick