Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, SSL-0J08-G10MACR - 6037976

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, SSL-0J08-G10MACR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012480

Réf. Fournisseur

6037976

Marque

Sick

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, SSL-0J08-G10MACR, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: Ethernet, Câble: 10 m, CAT5, CAT5e, Descrip

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, SSL-0J08-G10MACR, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: Ethernet, Câble: 10 m, CAT5, CAT5e, Description: Ethernet, ultra flexible, non blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick