Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, SSL-2J04-G10MR - 6049507

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, SSL-2J04-G10MR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre du conducteur - 6.5 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -40...-40 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067049507

Réf. Fournisseur

6049507

Marque

Sick

couleur de gaine:

vert

diamètre du conducteur:

6.5 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, SSL-2J04-G10MR, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type d

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, SSL-2J04-G10MR, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: 10 m, 4 fils, CAT5, CAT5e, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, blindé, PROFINET, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick