Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, STE-0612G000GA3KM0 - 6021191

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 10 mm

  • taille du filetage M - 26

  • courant assigné In - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084158162

Réf. Sonepar

00067621191

Réf. Fournisseur

6021191

Marque

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

10 mm

taille du filetage M:

26

courant assigné In:

5 A

température ambiante:

90...90 °C

tension assignée (Ue):

50 V

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP65

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-0612G000GA3KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M26, 12 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Contacts à sertir, Section du conducteur

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-0612G000GA3KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M26, 12 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Contacts à sertir, Section du conducteur admissible: 0,5 mm² ... 1,5 mm², Remarque: 12 contacts Crimp fournis

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick