Sick - connecteurs et câbles, STE-0804-G - 6037323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 5 mm
taille du filetage M - 8
courant assigné In - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067007059
Réf. Fournisseur
6037323
Marque
Sick
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
5 mm
taille du filetage M:
8
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
zinc
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


