Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, STE-0804-GPC - 6042091

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, STE-0804-GPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - 90...90 °C

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • classe de protection (IP), monté - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067042091

Réf. Fournisseur

6042091

Marque

Sick

température ambiante:

90...90 °C

tension assignée (Ue):

30 V

classe de protection (IP), monté:

IP68

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-0804-GPC, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Serrage rapide Piercecon

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-0804-GPC, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Serrage rapide Piercecon

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick