Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, STE-0J04-GZ - 6048260

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067425546

Réf. Fournisseur

6048260

Marque

Sick

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-0J04-GZ, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: CAT5, CAT5e, Description: Ethernet, blindéPROFINET, Ra

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-0J04-GZ, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: CAT5, CAT5e, Description: Ethernet, blindéPROFINET, Raccordement: Raccord autodénudant rapide, Section du conducteur admissible: 4 mm² ... 8 mm²

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick