Sick - connecteurs et câbles, STE-1204-GN - 6028359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 6 mm
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067628359
Réf. Fournisseur
6028359
Marque
Sick
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
6 mm
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
section de raccordement cable rigide:
0.75...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP69K
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-1204-GN, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: ≤ 0,75 mm², Domaine d'utilisation: Environnements humides et hygiéniques
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


