Sick - connecteurs et câbles, STE-1204-GQU6 - 6042089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température ambiante - 80...80 °C
tension assignée (Ue) - 125 V
classe de protection (IP), monté - IP65/IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012497
Réf. Fournisseur
6042089
Marque
Sick
température ambiante:
80...80 °C
tension assignée (Ue):
125 V
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-1204-GQU6, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Raccordement: Technique de coupe, Section du conducteur admissible: 0,14 mm² ... 0,34 mm², Remarque: Tension d'essai 1,25 kV eff/60 s, groupe d'isolation C selon VDE 0110, pour technologie de bus de terrain
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


