Sick - connecteurs et câbles, STE-1205-G - 6022083

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 6 mm

  • taille du filetage M - 12

  • courant assigné In - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067622083

Réf. Fournisseur

6022083

Marque

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

6 mm

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

125 V

section de raccordement cable rigide:

0.75...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

pays de fabrication:

CHINE

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-1205-G, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible:

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick