Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, STE-1205-GQ - 6021354

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 9 mm

  • taille du filetage M - 12

  • courant assigné In - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067621354

Réf. Fournisseur

6021354

Marque

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

9 mm

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

90...90 °C

tension assignée (Ue):

30 V

section de raccordement cable rigide:

0.75...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-1205-GQ, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage B, Type de signal: PROFIBUS DP, Description: PROFIBUS DP, blindé, Raccordement: Borniers à

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-1205-GQ, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage B, Type de signal: PROFIBUS DP, Description: PROFIBUS DP, blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: ≤ 0,75 mm²

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick