Sick - connecteurs et câbles, STE-1208G000025KM1 - 6021238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 36 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084158209
Réf. Sonepar
00067621238
Réf. Fournisseur
6021238
Marque
Sick
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
36 V
section de raccordement cable rigide:
0.25...0.25 mm²
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, STE-1208G000025KM1, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Description: Précâblé, non blindé, Remarque: Pour désactiver le fonction de réarmement intégré
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


