Sick - connecteurs et câbles, STE-2312-GX - 6028548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 23
courant assigné In - 8 A
température ambiante - 130...130 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084161384
Réf. Sonepar
00067006701
Réf. Fournisseur
6028548
Marque
Sick
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
23
courant assigné In:
8 A
température ambiante:
130...130 °C
tension assignée (Ue):
300 V
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du boîtier/corps:
zinc
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-2312-GX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Codage A, Type de signal: HIPERFACE®, SSI, incrémental, Description: HIPERFACE®, blindéSSIIncrémental, Raccordement: Raccordement soudé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


