Sick - connecteurs et câbles, STE-7805-GK - 6028332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 9 A
température ambiante - 90...90 °C
tension assignée (Ue) - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067628332
Réf. Fournisseur
6028332
Marque
Sick
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
9 A
température ambiante:
90...90 °C
tension assignée (Ue):
250 V
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
classe de protection (IP), monté:
IP67
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-7805-GK, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, 7/8", 5 pôles, droit, Codage A, Type de signal: DeviceNet™, CANopen, Description: DeviceNet™, blindéCANopen, Section du conducteur admissible: ≤ 1,5 mm², Remarque: Pour technologie de bus de terrain
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


