Sick - connecteurs et câbles, SYL-1205-G0M3 - 6043534

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du conduit préassemblé - 0.3 m

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • avec affichage LED - Non

  • température de fonctionnement - -40...80 °C

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067043534

Réf. Fournisseur

6043534

Marque

Sick

longueur du conduit préassemblé:

0.3 m

tension assignée (Ue):

250 V

avec affichage LED:

Non

température de fonctionnement:

-40...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, SYL-1205-G0M3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteu

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, SYL-1205-G0M3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, Codage A, Câble: 0,3 m, PVC, Description: Non blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick