Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, SYL-1208-G0M - 6064008

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, SYL-1208-G0M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage LED - Non

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067064008

Réf. Fournisseur

6064008

Marque

Sick

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

JAPON

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, SYL-1208-G0M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage D, Mode de raccordement tête C: Connect

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, SYL-1208-G0M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage D, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Description: Blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick