Sick - connecteurs et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage - 2062450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - HD D-Sub 15 pôles
finition raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067062450
Réf. Fournisseur
2062450
Marque
Sick
type raccordement 1:
HD D-Sub 15 pôles
finition raccordement 1:
autre
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub-HD, 15 pôles, Connecteur femelle, D-Sub-HD, 15 pôles, Type de signal: Power, série, CAN,
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub-HD, 15 pôles, Connecteur femelle, D-Sub-HD, 15 pôles, Type de signal: Power, série, CAN, E/S numériques, Contenu de la livraison: Avec connecteur d'appareil mâle HD D-Sub 15 pôles et connecteur d'appareil femelle HD D-Sub 15 pôles, Description: Power, Série, CAN, E/S numériques, Remarque: Cache de connecteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub-HD, 15 pôles, Connecteur femelle, D-Sub-HD, 15 pôles, Type de signal: Power, série, CAN, E/S numériques, Contenu de la livraison: Avec connecteur d'appareil mâle HD D-Sub 15 pôles et connecteur d'appareil femelle HD D-Sub 15 pôles, Description: Power, Série, CAN, E/S numériques, Remarque: Cache de connecteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


