Sick - connecteurs et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage - 2062452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067062452
Réf. Fournisseur
2062452
Marque
Sick
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
finition du raccordement électrique:
autre
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 17 pôles, Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Type de signal: Power, Ethernet, série, CAN, E/S numériques, Contenu de la livraison: Avec trois connecteurs cylindriques M12 (connecteur mâle 17 pôles, prise Ethernet 4 pôles, connecteur CAN 5 pôles), Description: Power, Ethernet, Série, CAN, E/S numériques, Remarque: Cache de connecteur I / O, Ethernet
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


