Sick - connecteurs et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage - 2062453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067062453
Réf. Fournisseur
2062453
Marque
Sick
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
pays de fabrication:
HONGRIE
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Type de signal: Power, CAN, Contenu de la livr
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Type de signal: Power, CAN, Contenu de la livraison: Avec trois connecteurs cylindriques M12 (connecteur mâle 5 pôles, connecteur femelle 5 pôles, prise AUX 5 pôles), Description: Power, CAN, Remarque: Cache de connecteur CAN IN / OUT
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Système connecteur à mémoire de clonage, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Type de signal: Power, CAN, Contenu de la livraison: Avec trois connecteurs cylindriques M12 (connecteur mâle 5 pôles, connecteur femelle 5 pôles, prise AUX 5 pôles), Description: Power, CAN, Remarque: Cache de connecteur CAN IN / OUT
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


