Sick - connecteurs et câbles, T40-A3191N - 6035521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006854
Réf. Fournisseur
6035521
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, T40-A3191N, Mode de raccordement tête A: Terminateur, Mode de raccordement tête B: -, Remarque: Terminateur pour montage en série en liaison avec le répartiteur en Y T40-A2191N
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, T40-A3191N, Mode de raccordement tête A: Terminateur, Mode de raccordement tête B: -, Remarque: Terminateur pour montage en série en liaison avec le répartiteur en Y T40-A2191N
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, T40-A3191N, Mode de raccordement tête A: Terminateur, Mode de raccordement tête B: -, Remarque: Terminateur pour montage en série en liaison avec le répartiteur en Y T40-A2191N
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


