Sick - connecteurs et câbles, TERM.-AOD5 - 6035989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067035989
Réf. Fournisseur
6035989
Marque
Sick
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, TERM.-AOD5, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, 12 pôles, Mode de raccordement tête B: Bornier, 12 pôles, Description: Non blindé, Raccordement: Bornes à ressort, Remar
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, TERM.-AOD5, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, 12 pôles, Mode de raccordement tête B: Bornier, 12 pôles, Description: Non blindé, Raccordement: Bornes à ressort, Remarque: Bornier pour AOD5-P/N1 (OD Precision)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, TERM.-AOD5, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, 12 pôles, Mode de raccordement tête B: Bornier, 12 pôles, Description: Non blindé, Raccordement: Bornes à ressort, Remarque: Bornier pour AOD5-P/N1 (OD Precision)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


