Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, Y8A36A2-LXXXUBA050 - 2115728

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Y8A36A2-LXXXUBA050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • tension de fonctionnement - 18...18 V

  • avec affichage LED - Non

  • température de fonctionnement - -40...-40 °C

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015961

Réf. Fournisseur

2115728

Marque

Sick

tension assignée (Ue):

24 V

tension de fonctionnement:

18...18 V

avec affichage LED:

Non

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

indice de protection (IP):

IP65/IP67

connecteurs et câbles, boîtes de jonction passives, Y8A36A2-LXXXUBA050, Nombre d'emplacements: 6, Type de raccordement emplacements: M8, 3 pôles, Codage A, Connecteur femelle, Contenu de la livraison: 5 x plaques d'étiquetage, Câble: 5 m, 8

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, boîtes de jonction passives, Y8A36A2-LXXXUBA050, Nombre d'emplacements: 6, Type de raccordement emplacements: M8, 3 pôles, Codage A, Connecteur femelle, Contenu de la livraison: 5 x plaques d’étiquetage, Câble: 5 m, 8 fils, PUR, sans halogène, Description: Non blindé, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick