Sick - connecteurs et câbles, YF12ES8-0050S5586A - 2097334

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF12ES8-0050S5586A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - 85...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • classe de protection (IP), monté - IP69K

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067097334

Réf. Fournisseur

2097334

Marque

Sick

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

classe de protection (IP), monté:

IP69K

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, YF12ES8-0050S5586A, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Description: Blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admis

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick