Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, YF2A14-020UJ2M2A14 - 2121299

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2A14-020UJ2M2A14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre du conducteur - 4.5 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019347

Réf. Fournisseur

2121299

Marque

Sick

couleur de gaine:

gris

diamètre du conducteur:

4.5 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2A14-020UJ2M2A14, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Type de signal

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2A14-020UJ2M2A14, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick