Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YF2A15-050C1BXLEAX - 2106284

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2A15-050C1BXLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - violet

  • diamètre du conducteur - 6.9 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...-30 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016248

Réf. Fournisseur

2106284

Marque

Sick

couleur de gaine:

violet

diamètre du conducteur:

6.9 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YF2A15-050C1BXLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de si

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YF2A15-050C1BXLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, Câble: 5 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Bus de terrain, blindé, CANopen, DeviceNet™, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l’huile/des lubrifiants

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick