Sick - connecteurs et câbles, YF2A64-050XXXXLEAX - 6036159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 5.9 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067007650
Réf. Fournisseur
6036159
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
5.9 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
pays de fabrication:
POLOGNE
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2A64-050XXXXLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Power, C
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


