Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, YF2AA8-010S01M23BB - 2109107

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2AA8-010S01M23BB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 5.6 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016198

Réf. Fournisseur

2109107

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

5.6 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2AA8-010S01M23BB, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Type de signal: HIPE

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2AA8-010S01M23BB, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Type de signal: HIPERFACE®, Câble: 1 m, 8 fils, Description: HIPERFACE®, non blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick