Sick - connecteurs et câbles, YF2L15-030UK1M2L15 - 2125073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020945
Réf. Fournisseur
2125073
Marque
Sick
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YF2L15-030UK1M2L15, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Type d
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YF2L15-030UK1M2L15, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 3 m, 5 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YF2L15-030UK1M2L15, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 3 m, 5 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


