Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, YF2L15-050UK1M2L15 - 2125075

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2L15-050UK1M2L15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020944

Réf. Fournisseur

2125075

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YF2L15-050UK1M2L15, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Type d

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YF2L15-050UK1M2L15, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage L, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 5 m, 5 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick