Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YF2Z18-100XXXXLEBX - 2027193

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2Z18-100XXXXLEBX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084109935

Réf. Sonepar

00067227193

Réf. Fournisseur

2027193

Marque

Sick

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z18-100XXXXLEBX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M16, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, PUR, sans halogène, D

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z18-100XXXXLEBX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M16, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, PUR, sans halogène, Description: Blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick