Sick - connecteurs et câbles, YF2Z1C-030XXXF2Z19 - 6032508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067632508
Réf. Fournisseur
6032508
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z1C-030XXXF2Z19, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit, Type de signa
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z1C-030XXXF2Z19, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit, Type de signal: RS-232, Câble: 3 m, 3 fils, Description: RS-232, blindé, Remarque: Pour raccordement au PC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z1C-030XXXF2Z19, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit, Type de signal: RS-232, Câble: 3 m, 3 fils, Description: RS-232, blindé, Remarque: Pour raccordement au PC
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


