Sick - connecteurs et câbles, YFDSA9-050XXXX2Z1X - 2027955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
élément de câblage - pairs
marquage du conducteur - chiffres
blindage sur élément de câblage - sans
blindage sur câblage - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067027955
Réf. Fournisseur
2027955
Marque
Sick
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
chiffres
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YFDSA9-050XXXX2Z1X, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Série, Câble: 5 m, 3 fils, Description: Série, non blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


