Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, YFHRS6-050VD3XLEAX - 6053196

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YFHRS6-050VD3XLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gaine de protection - PVC

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067053196

Réf. Fournisseur

6053196

Marque

Sick

gaine de protection:

PVC

pays de fabrication:

JAPON

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YFHRS6-050VD3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, HRS, 6 pôles, Type de signal: RS-485, Câble: 5 m, 6 fils, PVC, Description: RS-485

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YFHRS6-050VD3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, HRS, 6 pôles, Type de signal: RS-485, Câble: 5 m, 6 fils, PVC, Description: RS-485

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick