Sick - connecteurs et câbles, YG2A15-150C1BN2A15 - 2115285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - violet
diamètre du conducteur - 6.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement - 30...30 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015995
Réf. Fournisseur
2115285
Marque
Sick
couleur de gaine:
violet
diamètre du conducteur:
6.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
30...30 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YG2A15-150C1BN2A15, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, coudé, Codage A, Type de signal: Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, Câble: 15 m, 5 fils, PUR, sans halogène, Description: Bus de terrain, blindé, CANopen, DeviceNet™, Remarque: Codage A
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


