Sick - connecteurs et câbles, YG2A1B-100UJ1XLEAX - 2114523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - gris
diamètre du conducteur - 6.9 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016009
Réf. Fournisseur
2114523
Marque
Sick
couleur de gaine:
gris
diamètre du conducteur:
6.9 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YG2A1B-100UJ1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble cap
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YG2A1B-100UJ1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 10 m, 12 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YG2A1B-100UJ1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 10 m, 12 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


