Sick - connecteurs et câbles, YI8U14-020VA3XLEAX - 2145865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067028746
Réf. Fournisseur
2145865
Marque
Sick
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YI8U14-020VA3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / ac
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YI8U14-020VA3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, 4 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Remarque: Convient uniquement aux capteurs PNP, Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YI8U14-020VA3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, 4 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Remarque: Convient uniquement aux capteurs PNP, Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


