Sick - connecteurs et câbles, YM08U13-1434K2551A - 2109286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température ambiante - 85...85 °C
classe de protection (IP), monté - IP67
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016203
Réf. Fournisseur
2109286
Marque
Sick
température ambiante:
85...85 °C
classe de protection (IP), monté:
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, YM08U13-1434K2551A, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 3 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Description: Câble capteur / actionneu
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, YM08U13-1434K2551A, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 3 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Description: Câble capteur / actionneur, Raccordement: Raccord autodénudant rapide, Section du conducteur admissible: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, YM08U13-1434K2551A, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 3 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Description: Câble capteur / actionneur, Raccordement: Raccord autodénudant rapide, Section du conducteur admissible: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


