Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, YM2A14-100C1BXLEAX - 6021293

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2A14-100C1BXLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067425545

Réf. Fournisseur

6021293

Marque

Sick

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2A14-100C1BXLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signa

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2A14-100C1BXLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, Câble: 10 m, PUR, sans halogène, Description: Bus de terrain, non blindé, CANopen, DeviceNet™

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick