Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YM2A15-000S01FY2A5 - 2099606

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2A15-000S01FY2A5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • avec affichage LED - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016405

Réf. Fournisseur

2099606

Marque

Sick

tension assignée (Ue):

60 V

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YM2A15-000S01FY2A5, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Conn

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YM2A15-000S01FY2A5, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur femelle, M12, 3 pôles, Codage A, Description: Non blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick