Sick - connecteurs et câbles, YM2A1D-050UV1XLEAX - 2118015

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2A1D-050UV1XLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...-20 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021007

Réf. Fournisseur

2118015

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...-20 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YM2A1D-050UV1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 17 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / action

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YM2A1D-050UV1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 17 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 5 m, 17 fils, PUR, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.