Sick - connecteurs et câbles, YM2A24-025UA4F2A2D - 6044575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - autre
diamètre du conducteur - 5 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067044575
Réf. Fournisseur
6044575
Marque
Sick
couleur de gaine:
autre
diamètre du conducteur:
5 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2A24-025UA4F2A2D, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 17 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Type de signal: Power, Câble: 2,5 m, PUR, Description: Power, sans silicone, blindé, Exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque, Remarque: Avec fusible (1A) ainsi que LED verte dans le connecteur mâle., pour raccorder un capteur 4Dpro, 17 pôles, au clip de raccordement (référence 6022472) et câble plat (référence 6022463), Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


