Sick - connecteurs et câbles, YM2A28-000000FY2A8 - 2123351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019537
Réf. Fournisseur
2123351
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YM2A28-000000FY2A8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Conn
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YM2A28-000000FY2A8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Description: Blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YM2A28-000000FY2A8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Description: Blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


