Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YM2A28-C20S01MYAAX - 2124388

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2A28-C20S01MYAAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020953

Réf. Fournisseur

2124388

Marque

Sick

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YM2A28-C20S01MYAAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Conn

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YM2A28-C20S01MYAAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A, Contenu de la livraison: Câble A : YM2A28-C20UA6F2A28 (6079346), câble B : YM2A18-C20UA3F8U14 (6079404), répartiteur en Y : YM2A28-000000FY2A8 (2123351), Câble: 0,2 m, PUR, sans halogène, Description: Blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick